Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rögzítőbilincs kétrétegű 16mm SN064657 - 1017799

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Átmérő - 16-16 mm

  • Kivitel - kétlebenyes

  • Anyag - alumínium

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195449539

Sonepar cikkszám

SN064657

Gyártói cikkszám

1017799

Gyártói típuskód

605 16 ALU

Névleges átmérő:

16 mm

Átmérő:

16-16 mm

Kivitel:

kétlebenyes

Anyag:

alumínium

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

anodizált/eloxált

Faltól lévő távolság:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs kétrétegű 16mm