OBO - Rögzítőbilincs kétrétegű, 2 kábel 2x28mm galv. horganyzott SN064696 - 1004298
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 28 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 2
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195003137
Sonepar cikkszám
SN064696
Gyártói cikkszám
1004298
Gyártói típuskód
604 2X28
Névleges átmérő:
28 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
2
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs kétrétegű, 2 kábel 2x28mm galv. horganyzott