OBO - Rögzítőbilincs kétrétegű 20mm SN064662 - 1017837
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Átmérő - 20-20 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - alumínium
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195449652
Sonepar cikkszám
SN064662
Gyártói cikkszám
1017837
Gyártói típuskód
605 20 ALU
Névleges átmérő:
20 mm
Átmérő:
20-20 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
alumínium
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
anodizált/eloxált
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs kétrétegű 20mm