OBO - Rögzítőbilincs kétrétegű 23mm mer thorg SN064665 - 1015168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 22.5 mm
Átmérő - 22.5-22.5 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195015314
Sonepar cikkszám
SN064665
Gyártói cikkszám
1015168
Gyártói típuskód
823 22.5 FT
Névleges átmérő:
22.5 mm
Átmérő:
22.5-22.5 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs kétrétegű 23mm mer thorg