Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rögzítőbilincs kétrétegű 25mm SN064666 - 1017861

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Átmérő - 25-25 mm

  • Kivitel - kétlebenyes

  • Anyag - alumínium

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195449836

Sonepar cikkszám

SN064666

Gyártói cikkszám

1017861

Gyártói típuskód

605 25 ALU

Névleges átmérő:

25 mm

Átmérő:

25-25 mm

Kivitel:

kétlebenyes

Anyag:

alumínium

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

anodizált/eloxált

Faltól lévő távolság:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs kétrétegű 25mm