OBO - Rögzítőbilincs kétrétegű 37mm mer thorg SN064673 - 1015303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 37 mm
Átmérő - 37-37 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195015437
Sonepar cikkszám
SN064673
Gyártói cikkszám
1015303
Gyártói típuskód
823 37 FT
Névleges átmérő:
37 mm
Átmérő:
37-37 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs kétrétegű 37mm mer thorg