OBO - Rögzítőbilincs kétrétegű 3mm galv. horg. passziválva SN064674 - 1044044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 3 mm
Átmérő - 3-3 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195029595
Sonepar cikkszám
SN064674
Gyártói cikkszám
1044044
Gyártói típuskód
WN 7855 B 3
Névleges átmérő:
3 mm
Átmérő:
3-3 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs kétrétegű 3mm galv. horg. passziválva