OBO - Rögzítőbilincs kétrétegű 40mm SN064676 - 1017950
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 40 mm
Átmérő - 40-40 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - alumínium
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195450016
Sonepar cikkszám
SN064676
Gyártói cikkszám
1017950
Gyártói típuskód
605 40 ALU
Névleges átmérő:
40 mm
Átmérő:
40-40 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
alumínium
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
anodizált/eloxált
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs kétrétegű 40mm