OBO - Rögzítőbilincs kétrétegű 50mm SN064679 - 1017980
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 50 mm
Átmérő - 50-50 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - alumínium
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195589938
Sonepar cikkszám
SN064679
Gyártói cikkszám
1017980
Gyártói típuskód
605 50 ALU
Névleges átmérő:
50 mm
Átmérő:
50-50 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
alumínium
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
anodizált/eloxált
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs kétrétegű 50mm