OBO - Rögzítőbilincs kétrétegű 50mm V4A SN064680 - 1018717
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 50 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195906476
Sonepar cikkszám
SN064680
Gyártói cikkszám
1018717
Gyártói típuskód
605 50 A4
Névleges átmérő:
50 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs kétrétegű 50mm