OBO - Rögzítőbilincs kétrétegű 59,3mm mer thorg SN064683 - 1015486
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 59.3 mm
Átmérő - 59.3-59.3 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195015611
Sonepar cikkszám
SN064683
Gyártói cikkszám
1015486
Gyártói típuskód
823 59.3 FT
Névleges átmérő:
59.3 mm
Átmérő:
59.3-59.3 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs kétrétegű 59,3mm mer thorg