OBO - Rögzítőbilincs kétrétegű 5mm galv. horg. passziválva SN064684 - 1044087
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 5 mm
Átmérő - 5-5 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195029830
Sonepar cikkszám
SN064684
Gyártói cikkszám
1044087
Gyártói típuskód
WN 7855 B 5
Névleges átmérő:
5 mm
Átmérő:
5-5 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs kétrétegű 5mm galv. horg. passziválva