OBO - Rögzítőelem kábellétrához V2A 6062284 - 6062284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - adapter
Alkalmas kábellétrához - Igen
Rögzítés módja - szorító rögzítés
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195694656
Sonepar cikkszám
6062284
Gyártói cikkszám
6062284
Gyártói típuskód
KS KL A2
Kialakítás:
adapter
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal rögzítő elem ; Rögzítőelem kábellétrához