OBO - Rögzítőelem kábeltálcához V2A SN009058 - 6062280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - adapter
Alkalmas kábellétrához - Nem
Rögzítés módja - szorító rögzítés
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195694618
Sonepar cikkszám
SN009058
Gyártói cikkszám
6062280
Gyártói típuskód
KS KR A2
Kialakítás:
adapter
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal rögzítő elem ; Rögzítőelem kábeltálcához