OBO - Rögzítőelem válaszfalakhoz V2A 6062282 - 6062282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - egyéb
Alkalmas kábellétrához - Nem
Rögzítés módja - szorító rögzítés
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195694625
Sonepar cikkszám
6062282
Gyártói cikkszám
6062282
Gyártói típuskód
KS GR A2
Kialakítás:
egyéb
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal rögzítő elem ; Rögzítőelem válaszfalakhoz