OBO - Rögzítőkapocs 100mm mer thorg SN064701 - 5327105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lyuk
Alkalmazható karimavastagságig - 100-100 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195422716
Sonepar cikkszám
SN064701
Gyártói cikkszám
5327105
Gyártói típuskód
325 100 FT
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
lyuk
Alkalmazható karimavastagságig:
100-100 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
6000 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Rögzítőkapocs 100mm mer thorg