OBO - Rögzítőkapocs 70mm mer thorg SN064703 - 5327075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lyuk
Alkalmazható karimavastagságig - 70-70 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195422594
Sonepar cikkszám
SN064703
Gyártói cikkszám
5327075
Gyártói típuskód
325 70 FT
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
lyuk
Alkalmazható karimavastagságig:
70-70 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
10000 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Rögzítőkapocs 70mm mer thorg