OBO - Rögzítőkengyel átm. 43mm horg acél 1018434 - 1018434
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 43 mm
Átmérő - 43-43 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195017714
Sonepar cikkszám
1018434
Gyártói cikkszám
1018434
Gyártói típuskód
605 43 G
Névleges átmérő:
43 mm
Átmérő:
43-43 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőkengyel átm. 43mm horg acél