OBO - Rögzítőlemez FireBox-hoz kábeltálcához 185x52x141 cink-alu SN064710 - 7205480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lemez szélesség - 185 mm
Kivitel - vízszintes
Lemezmagasság - 141 mm
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196134946
Sonepar cikkszám
SN064710
Gyártói cikkszám
7205480
Gyártói típuskód
MP T610
Lemez szélesség:
185 mm
Kivitel:
vízszintes
Lemezmagasság:
141 mm
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Rögzítőlemez FireBox-hoz kábeltálcához 185x52x141 cink-alu