OBO - Rögzítőlemez FireBox-hoz kábeltálcához 220x63x159 cink-alu SN064711 - 7205484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 159 mm
Szélesség - 220 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196134977
Sonepar cikkszám
SN064711
Gyártói cikkszám
7205484
Gyártói típuskód
MP T616
Anyag:
acél
Magasság:
159 mm
Szélesség:
220 mm
Felület:
horganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Rögzítőlemez FireBox-hoz kábeltálcához 220x63x159 cink-alu