OBO - Rögzítölemez FireBox-hoz kábeltálcához DD szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip, DIN EN 10346 SX104120 - 7205790
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 182 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196842223
Sonepar cikkszám
SX104120
Gyártói cikkszám
7205790
Gyártói típuskód
MP-T6-F
Anyag:
acél
Magasság:
182 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Rögzítölemez FireBox-hoz kábeltálcához DD szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip, DIN EN 10346