OBO - Rögzítölemez FireBox-hoz kábeltálcákhoz DD szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip, DIN EN 10346 SX104121 - 7205792
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 175 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196842254
Sonepar cikkszám
SX104121
Gyártói cikkszám
7205792
Gyártói típuskód
MP-T6-B
Anyag:
acél
Magasság:
175 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Rögzítölemez FireBox-hoz kábeltálcákhoz DD szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip, DIN EN 10346