OBO - Rögzítőszalag műanyag szürke 15x1,3mmx25m szürke SX105069 - 1476980
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 15 mm
Szín - szürke
Anyag - polipropilén (PP)
Hosszúság - 25000 m
Vastagság - 1.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196456307
Sonepar cikkszám
SX105069
Gyártói cikkszám
1476980
Gyártói típuskód
GB 1525 GR
Szélesség:
15 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polipropilén (PP)
Hosszúság:
25000 m
Vastagság:
1.3 mm
Rögzítőszalag műanyag szürke 15x1,3mmx25m szürke