OBO - Rögzítőtalp-készlet FangFix rendszerhez, 16 kg-os 5403200 - 5403200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat
Anyag - beton
Fogórúd befogása - csavarmenet
Átmérő - 373 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195548713
Sonepar cikkszám
5403200
Gyártói cikkszám
5403200
Gyártói típuskód
F-FIX-16
Kivitel:
lábazat
Anyag:
beton
Fogórúd befogása:
csavarmenet
Átmérő:
373 mm
Felület:
egyéb
Tömeg:
16 kg
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó tartó ; Villámvédelmi FangFix-rendszer