OBO - Rozsdamentes U-oszlop 3old. perforált 50x30x300mm US3 V2A SN014768 - 6342455
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 300 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 50 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195705703
Sonepar cikkszám
SN014768
Gyártói cikkszám
6342455
Gyártói típuskód
US 3 30 A2
Hosszúság:
300 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
50 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kivitel:
egyszeres profil
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
1.52 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
5.72 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.7 cm3
Tömeg:
0.42 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
2.29 cm3