Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rozsdamentes U-oszlop 3old. perforált 50x50x400mm US5 V2A SN014770 - 6341109

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 400 mm

  • Profilforma - U-profil

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196081677

Sonepar cikkszám

SN014770

Gyártói cikkszám

6341109

Gyártói típuskód

US 5 40 A2

Hosszúság:

400 mm

Profilforma:

U-profil

Szélesség:

50 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Kivitel:

egyszeres profil

Felület:

egyéb

Anyagvastagság:

2.5 mm

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

8.32 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

12.53 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

2.61 cm3

Tömeg:

0.97 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

5.01 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Rozsdamentes U-oszlop 3old. perforált 50x50x400mm V4A