Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rugós alátét M12 galvanikusan horganyzott SN064719 - 3405125

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagminőség - egyéb

  • Kivitel - hullámozott

  • Belső átmérő - 0.49 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195302476

Sonepar cikkszám

SN064719

Gyártói cikkszám

3405125

Gyártói típuskód

LWS M12 G

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kivitel:

hullámozott

Belső átmérő:

0.49 mm

Külső átmérő:

21.1 mm

Metrikus csavarmérethez:

12

Vastagság:

3.5 mm

Rögzítéstechnika ; Alátét ; Rugós alátét M12 galvanikusan horganyzott