OBO - Rugós ereszcsatorna-kapocs vörösréz bevonattal SN064721 - 5316468
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-8 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Befogási tartomány - 15-25 mm
Felület - rézbevonatú
Csatlakoztatás fajtája - ereszcsatorna-kapocs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195433736
Sonepar cikkszám
SN064721
Gyártói cikkszám
5316468
Gyártói típuskód
RK-FIX CU
Beköthető körvezetékátmérők:
8-8 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Befogási tartomány:
15-25 mm
Felület:
rézbevonatú
Csatlakoztatás fajtája:
ereszcsatorna-kapocs
Rögzítőcsavarok fajtája:
lapos, kerek fejű csavar
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Rugós ereszcsatorna-kapocs vörösréz bevonattal