OBO - Rugós fedél O72 fehér SX105093 - 2003749
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 72 mm
Alak - kerek
Mélység - 1 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197246600
Sonepar cikkszám
SX105093
Gyártói cikkszám
2003749
Gyártói típuskód
ZA 60-FD
Átmérő:
72 mm
Alak:
kerek
Mélység:
1 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Rugós fedél O72 fehér