OBO - Rugós fedél vakolat alatti O95mm fehér SN064722 - 2004634
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 80 mm
Alak - kerek
Kivitel - szerelvényfedő
Rögzítés módja - rugós fedél
Mélység - 1 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195291909
Sonepar cikkszám
SN064722
Gyártói cikkszám
2004634
Gyártói típuskód
UV 80 FD
Átmérő:
80 mm
Alak:
kerek
Kivitel:
szerelvényfedő
Rögzítés módja:
rugós fedél
Mélység:
1 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Rugós fedél vakolat alatti O95mm fehér