OBO - Sarokcsatorna RAUTRIGO Set 35x35 hófehér SX104723 - 6131155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 35 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
60 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3619 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012196723225
Sonepar cikkszám
SX104723
Gyártói cikkszám
6131155
Gyártói típuskód
ECK 3535 rws
Szélesség:
50 mm
Magasság:
35 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
220 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Sarokcsatorna RAUTRIGO Set 35x35 hófehér