OBO - Sarokcsatorna RAUTRIGO Set 50x50 hófehér SX104724 - 6131164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5824 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012196723256
Sonepar cikkszám
SX104724
Gyártói cikkszám
6131164
Gyártói típuskód
ECK 5050 rws
Szélesség:
80 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
1
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
940 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Sarokcsatorna RAUTRIGO Set 50x50 hófehér