Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Sarokidom, eső vezetékek tűzterjedés gátlásához 600x310x175 F/VA tűzihorganyzott / nemesacél, rozsdamentes 1.4301, DIN 267 SX104167 - 7216456

MásolásMásolás
OBO - Sarokidom, eső vezetékek tűzterjedés gátlásához 600x310x175 F/VA tűzihorganyzott / nemesacél, rozsdamentes 1.4301, DIN 267 SX104167

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 45 °

  • Külső szélesség - 310 mm

  • Belső magasság - 173 mm

  • Belső szélesség - 253 mm

  • Választófal behelyezése lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197274665

Sonepar cikkszám

SX104167

Gyártói cikkszám

7216456

Gyártói típuskód

PLMR-LFD 1025 A2

Szög:

45 °

Külső szélesség:

310 mm

Belső magasság:

173 mm

Belső szélesség:

253 mm

Választófal behelyezése lehetséges:

Nem

Sarokidom, eső vezetékek tűzterjedés gátlásához 600x310x175 F/VA tűzihorganyzott / nemesacél, rozsdamentes 1.4301, DIN 267