OBO - Sarokidom függőleges, emelkedő vezetékek tűzterjedés gátlásához 185x310x150 F/VA tűzihorganyzott / nemesacél, rozsdamentes 1.430 SX104166 - 7216451
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 45 °
Külső szélesség - 310 mm
Belső magasság - 143 mm
Belső szélesség - 253 mm
Lángálló oldalak száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197274672
Sonepar cikkszám
SX104166
Gyártói cikkszám
7216451
Gyártói típuskód
PLMR-LR 1025 A2
Szög:
45 °
Külső szélesség:
310 mm
Belső magasság:
143 mm
Belső szélesség:
253 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Szigetelőanyag:
egyéb
Köpeny:
acél
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Sarokidom függőleges, emelkedő vezetékek tűzterjedés gátlásához 185x310x150 F/VA tűzihorganyzott / nemesacél, rozsdamentes 1.430