OBO - Sarokösszekötő profil 20x50x3000 felületkezelés nélkül SN064762 - 7105665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Szélesség - 50 mm
Magasság - 20 mm
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196239955
Sonepar cikkszám
SN064762
Gyártói cikkszám
7105665
Gyártói típuskód
WESP 50 20 BK
Hosszúság:
3000 mm
Szélesség:
50 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Tömeg:
1.59 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra létrafok ; Sarokösszekötő profil 20x50x3000 felületkezelés nélkül