OBO - Sarokprofil 40x50x3000 mer thorg SN064764 - 7105673
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Szélesség - 50 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195705567
Sonepar cikkszám
SN064764
Gyártói cikkszám
7105673
Gyártói típuskód
WESP 50 40 FT
Hosszúság:
3000 mm
Szélesség:
50 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Tömeg:
2.46 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra létrafok ; Sarokprofil 40x50x3000 mer thorg