OBO - SGR nehéz kiv. rácsos tálca 55x400x3000 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104342 - 6000933
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 55 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196448388
Sonepar cikkszám
SX104342
Gyártói cikkszám
6000933
Gyártói típuskód
SGR 55 400 A2
Szélesség:
400 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
55 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Hasznos keresztmetszet:
17500 mm2
Hosszirányú huzalátmérő:
6 mm
Tömeg:
3.61 kg/m
Keresztirányú huzalátmérő:
6 mm
Lehetséges támasztávolság:
1-3 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
2300 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
1300 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
750 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
450 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
400 N/m