OBO - Sínkapocs menetes csappal M6x9mm 1486608 - 1486608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 1.5-1.5 mm
Cső-/kábelátmérő - 24-26 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195148753
Sonepar cikkszám
1486608
Gyártói cikkszám
1486608
Gyártói típuskód
TKD 9
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
1.5-1.5 mm
Cső-/kábelátmérő:
24-26 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Sínkapocs menetes csappal M6x9mm