Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Sínkapocs menetes csapszeggel M6x25mm cinklamella SN064774 - 1483995

OBO
MásolásMásolás
OBO - Sínkapocs menetes csapszeggel M6x25mm cinklamella SN064774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet

  • Anyag - acél

  • Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Szakítőerő - 220 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196503094

Sonepar cikkszám

SN064774

Gyártói cikkszám

1483995

Gyártói típuskód

CPC M6x25

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

csavarmenet

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Szakítőerő:

220 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Sínkapocs menetes csapszeggel M6x25mm cinklamella