OBO - Snap csőbilincs 19-22,5mm világosszürke SN064810 - 2148056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 19-22.5 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - dugós rögzítés
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195844631
Sonepar cikkszám
SN064810
Gyártói cikkszám
2148056
Gyártói típuskód
1975 19-22
Átmérő:
19-22.5 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
dugós rögzítés
Kábelek/csövek száma:
1
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Snap csőbilincs 19-22,5mm világosszürke