Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Sodronykötél függesztő elem 3m 5300224 - 5300224

MásolásMásolás
OBO - Sodronykötél függesztő elem 3m 5300224

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 2 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Terhelhetőség - 0.6 N

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195647348

Sonepar cikkszám

5300224

Gyártói cikkszám

5300224

Gyártói típuskód

944 SLS 3000mm

Külső átmérő:

2 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Terhelhetőség:

0.6 N

Segédanyag ; Acélsodrony ; Sodronykötél függesztő elem 3m