OBO - Sork doboz műa fk 110x110mm IP54 tömszelencézhető 2008556 - 2008556
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 110 mm
Szélesség - 59 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 6 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195434290
Sonepar cikkszám
2008556
Gyártói cikkszám
2008556
Gyártói típuskód
VBX60
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
59 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
6 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Bevezetések száma:
7
Bevezetés fajtája:
kábel
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
400 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-90 °C
Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Sork doboz műa fk 110x110mm IP54 tömszelencézhető