OBO - Sork doboz műa fk 85x85mm IP54 tömszelencézhető 2008440 - 2008440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 85 mm
Szélesség - 46 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195128953
Sonepar cikkszám
2008440
Gyártói cikkszám
2008440
Gyártói típuskód
VBX25M
Hosszúság:
85 mm
Szélesség:
46 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Bevezetések száma:
7
Bevezetés fajtája:
kábel
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
400 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-90 °C
Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Sork doboz műa fk 85x85mm IP54 tömszelencézhető