Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Sorkapocs 6mm2 világosszürke SN064814 - 2016185

MásolásMásolás
OBO - Sorkapocs  6mm2   világosszürke SN064814

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 5

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-6 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195942832

Sonepar cikkszám

SN064814

Gyártói cikkszám

2016185

Gyártói típuskód

KL-T 02-06

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

5

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-6 mm2

Szín:

szürke

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

400 V

Sorkapcsok száma pólusonként:

1

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

62 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

25 mm

Magasság:

35 mm

Névleges áram In:

41 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs 6mm2 világosszürke