OBO - Sorkapocs blokk csavaros sorkapoccsal 172x15x4 SN064816 - 2008888
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 450 V
Sorkapcsok száma pólusonként - 8
Mélység - 172 mm
Szélesség - 20.5 mm
Magasság - 31 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196465842
Sonepar cikkszám
SN064816
Gyártói cikkszám
2008888
Gyártói típuskód
KLS-SDB 09
Névleges feszültség:
450 V
Sorkapcsok száma pólusonként:
8
Mélység:
172 mm
Szélesség:
20.5 mm
Magasság:
31 mm
Névleges áram In:
100 A
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs blokk csavaros sorkapoccsal 172x15x4