OBO - Sorkapocs blokk csavaros sorkapoccsal 184x15x4 SN064817 - 2008892
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 450 V
Sorkapcsok száma pólusonként - 12
Mélység - 184 mm
Szélesség - 20.5 mm
Magasság - 31 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196465859
Sonepar cikkszám
SN064817
Gyártói cikkszám
2008892
Gyártói típuskód
KLS-SDB 12
Névleges feszültség:
450 V
Sorkapcsok száma pólusonként:
12
Mélység:
184 mm
Szélesség:
20.5 mm
Magasság:
31 mm
Névleges áram In:
100 A
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs blokk csavaros sorkapoccsal 184x15x4