OBO - Sorkapocs blokk csavaros sorkapoccsal 82x15x4 SN064818 - 2008880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 450 V
Sorkapcsok száma pólusonként - 4
Mélység - 122 mm
Szélesség - 20.5 mm
Magasság - 31 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196465828
Sonepar cikkszám
SN064818
Gyártói cikkszám
2008880
Gyártói típuskód
KLS-SDB 03
Névleges feszültség:
450 V
Sorkapcsok száma pólusonként:
4
Mélység:
122 mm
Szélesség:
20.5 mm
Magasság:
31 mm
Névleges áram In:
100 A
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs blokk csavaros sorkapoccsal 82x15x4