OBO - Sorkapocs blokk rugós sorkapoccsal 121x15x4 SN064819 - 2008914
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 82 mm
Szélesség - 15 mm
Magasság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196465873
Sonepar cikkszám
SN064819
Gyártói cikkszám
2008914
Gyártói típuskód
KLS-SDB 05S
Mélység:
82 mm
Szélesség:
15 mm
Magasság:
4 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs blokk rugós sorkapoccsal 121x15x4