OBO - Sorkapocs blokk rugós sorkapoccsal 172x15x4 SN064820 - 2008918
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 172 mm
Szélesség - 15 mm
Magasság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196465880
Sonepar cikkszám
SN064820
Gyártói cikkszám
2008918
Gyártói típuskód
KLS-SDB 09S
Mélység:
172 mm
Szélesség:
15 mm
Magasság:
4 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs blokk rugós sorkapoccsal 172x15x4