OBO - Sorkapocs blokk rugós sorkapoccsal 184x15x4 SN064821 - 2008922
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 184 mm
Szélesség - 15 mm
Magasság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196465897
Sonepar cikkszám
SN064821
Gyártói cikkszám
2008922
Gyártói típuskód
KLS-SDB 12S
Mélység:
184 mm
Szélesség:
15 mm
Magasság:
4 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs blokk rugós sorkapoccsal 184x15x4